Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PTFE Trocken-Spray Loctite 8192, 400ml - Herst.Art-Nr.: 26497


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-258-6124
Hersteller:  Henkel
Herst.-Nr.:  26497
EAN:  k.A.
Wartung, Schmiermittel, Trockenschmiermittel, PTFE, Loctite 8192, Spray, 400ml // Anwendungsbereich=Multipurpose, Penetrant and Lubricant, Corrosion Protection, Small Bearings and Slides, Zulassungen=FDA, NSF H1, Pakettyp=Aerosol, Verpackungseinheit=300ml // LOCTITE 8192 / Trocken-Schmiermittel, LOCTITE 8191
... > Lebensmitteltaugliche Schmiermittel > Trockenschmiermittel ? PTFE und Molybdän > Loctite 8192
Weitere Suchbegriffe: Lebensmitteltaugliche Schmiermittel, Trockenschmiermittel ? PTFE und Molybdän, LOCTITE 8192, 2586124, Fett, Schmiermittel, Schmierfett, Silikonfett, Silikonspray
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,50*
€ 13,61*
RS_Components
€ 6,95*
€ 15,32*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 51 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG