Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5368 Silikondichtmasse schwarz, Essigsäure-Basis, -60 - +250 °C, Kartusche, 310ml - Herst.-Teile-Nr.: 23969


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-258-5979
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     23969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Loctite 5368
Silicon
Silikon
silikon schwarz 310 ml
Dauerelastischer, schwarzer Kleb- und Dichtstoff. Beständig gegen Chemikalien und Ölprodukte. Verbindet meiste Materialien mit- und untereinander

Farbe = Schwarz
Anwendung = Kleben
Verpackungseinheit = 310 ml
Gebinde Typ = Kartusche
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Chemikalientyp = Essigsäure
Handelsname = Loctite 5368
Produktform = Paste
Betriebstemperatur-Bereich = -60 - +250 °C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Leichtentzündlich (F)
Weitere Suchbegriffe: loctite 5368, henkel silicon, 2585979, Dichtmittel, Loctite, Silikon Dichtmittel, SilikonDichtmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG