Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu Stützwinkel 42x42x38mm - Herst.Art-Nr.: XLFA 44 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-249-0433
Hersteller:  Flexlink Systems
Herst.-Nr.:  XLFA 44 B
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel
Flexibles, Montagesystem, Automationskomponenten, Struktursystem, Aluminium, Stützwinkel, 42x42x38mm // Typ=Aluminium Angle Bracket, Kompatibel mit Strahlgröße=44 mm, Kompatibel mit Strahltyp=XC // Druckguss / Dreieck-Befestigungswinkel / Dreieck-Eck-Befestigungswinkel zur Eckbefestigung von 3 XF-Trägern / Aus Gußaluminium / Komplett mit Abdeckkappe geliefert
... > FlexLink Alusystem > Verbindungshalterungen und Gelenke > Druckguss
Weitere Suchbegriffe: FlexLink Alusystem, Verbindungshalterungen und Gelenke, Druckguss, 2490433, Profil, Profile, Aluprofile, Aluminiumprofile, Alu-Profile, Stahlprofile
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 4,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 26 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
RS Components
281142
€ 6,45*
€ 7,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG