Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tür-Profil 22x22mm 1m - Herst.Art-Nr.: XDED 1X20X22


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-249-0225
Hersteller:  Flexlink Systems
Herst.-Nr.:  XDED 1X20X22
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Türprofil
Automationskomponenten, Struktursystem, Aluminium, Tür-Profil, 20x22mm, 1m // Höhe=22mm, Typ=Profil, Länge=1000mm, Anzahl der Schlitze=4, Kompatibel mit Spaltgröße=5.5 mm, Werkstoff=Eloxiertes stranggepresstes Aluminium // 22mm×22mm / 22mm x 22mm Beams
... > FlexLink Alu Struktursysteme > Struktursystem XD - 5,5 mm Nut > 22mm×22mm
Weitere Suchbegriffe: FlexLink Alu Struktursysteme, Struktursystem XD - 55 mm Nut, 22mm×22mm, 2490225, Profil, Profile, Aluprofile, Aluminiumprofile, Alu-Profile, Stahlprofile
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 10,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 11 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG