Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transportrolle Stahl verzinkt Rund Innengewinde 63mm x 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-243-1513
Hersteller:
     Interroll
Herst.-Nr.:
     1920JCAZX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
interroll förderrolle
Stahlrollen sind biegebeständig und haben hohe Belastbarkeit. Sie sind aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Alle sind mit Wälzlagern ausgestattet.
Verzinkter Stahl. 3 mm Wände. Stahlspindel mit bearbeiteten Flächen
Rohrmaterial = Stahl zinkplattiert
Rollendurchmesser = 63mm
Rollenlänge = 750mm
Innere Rahmenbreite = 758mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Innengewinde
Spindelmaterial = Stahl
Spindelgröße = 20mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamtlänge = 758mm
Weitere Suchbegriffe: förderrolle, förderrollen 63x115, 2431513, Gehäuse, Lagerung, Handhabung & Transport, Fördertechnik-Komponenten, Förderrollen, Interroll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG