Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischlampe mit Lupe - Herst.Art-Nr.: 8310-122-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-242-8810
Hersteller:  Luxo
Herst.-Nr.:  8310-122-G
EAN:  k.A.
Leuchte, Lupe, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzlupe, 127mm, 22W, Leuchtstofflampe // 127mm Lupe und Standfuss / 127mm Lupe mit Leuchtstofflampe / Arbeitsplatzlupe, ausgestattet mit energiesparender Tageslicht-Leuchtstofflampe, 22W / Entwickelt für Arbeiten, bei denen eine gute Beleuchtung und Vergrößerung benötigt wird / Lupe in stabilem, horizontal und vertikal beweglichem ABS-Gehäuse / Klappbare Abdeckung, gegen Reflexionen und Blendungen / Leichte, genaue Verstellbarkeit, durch Parallelarm mit Federentlastung / Im Liefumfang 125mm Linse mit 3 Dioptrien
... > Tischlupen > Lupenleuchten > 127mm Lupe und Standfuss
Weitere Suchbegriffe: Tischlupen, Lupenleuchten, 127mm Lupe und Standfuss, 2428810, Lupen, Linsen, Binocular, Taschenlupe, Fadenzähler, Stiellupe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 159,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Luxo
B0102P0035
€ 93,10*
€ 110,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG