Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pinzette Venus 4A - Herst.Art-Nr.: VEN 4 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-238-6182
Hersteller:  Electro Group
Herst.-Nr.:  VEN 4 AA
EAN:  k.A.
Werkzeug, Greifwerkzeug, Pinzette, allzweck, Stahl, Edelstahl, Venus, 4A // Säurefest=Ja, Antimagnetisch=Ja, Gesamtlänge=110mm // Pinzetten, Venus / Pinzetten, Standard / Hochwertige Edelstahlpinzetten / Alle Typen sind 150mm lang und haben feine Spitzen / Die Innenflächen der Spitzen und Außenflächen der Griffe gezahnt / Versionen mit geraden und abgewinkelten Spitzen haben einen Verdrehungsschutzstift
... > Pinzetten > Standard und Präzisionsausführung > Pinzetten, Venus
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 22,65*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG