Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dämpfungsbolzen Gummi 150kg M10 - Herst.Art-Nr.: 5025VV25-60


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-237-1865
Hersteller:  Fibet Rubber Bonding
Herst.-Nr.:  5025VV25-60
EAN:  k.A.
Gerätefuß, Maschinen, Fuß, vibrationsdämpfend, zylindrisch, A-, Außen, Gewinde, 50x25mm // Verdichtungslast=147kg, Kompressionsdurchbiegung=2mm, Scherkraft=2kg, Typ=Außen-/Außengewinde, Härte=Shore Härte 60, Gewindegröße=M10, Werkstoff=Naturgummi // Dämpfungsbolzen / Male/Female Mounts
... > Montageteile mit Gewinde > Zylindrische Halterungen > Dämpfungsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Montageteile mit Gewinde, Zylindrische Halterungen, 2371865, Gummifuß, Gummidämpfung, Dämpfungsgummi, Maschinenfuß, Dämpfungsfuß
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 23,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG