Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD-Spulenständer ESD - Herst.Art-Nr.: V11-4-6-10 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-234-7468
Hersteller:  Licefa
Herst.-Nr.:  V11-4-6-10 ESD
EAN:  k.A.
Transport, Lagerungs, Behälter, Systeme, SMD, Spulenständer, 250mm, ESD // SMD-Spulenständer / SMD-Bauteilbox / Geeignet zur einfachen und übersichtlichen Lagerung von kleinen Komponenten wie z.B. SMD-Bauteilen / Box beinhaltet entweder 60 oder 130 Einzelbehälter, die in Schaumstoff eingebettet sind / Deckel hat Schnappverschluß / Einzelbehälter sind in Packungen zu 100 auch separat erhältlich (Deckelausführung)
... > Abteilboxen > Fächerkästen > SMD-Spulenständer
Weitere Suchbegriffe: Abteilboxen, Fächerkästen, 2347468, Behälter, Stapelkasten, Stapelbehälter, Kisten, Kleinteilebehälter, Klappbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 75,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG