Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD,Ionisierung Pistole - Herst.Art-Nr.: 2329094


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-232-9094
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2329094
EAN:  k.A.
Antistatik, Ionisierung, Pistole, PG-5, 3, 5-8kV, schwarz // Typ=Tischionisiergerät, Abmessungen mm=32 x 146, EN100015/1 und IEC61340-5-1=Entsprechend // PulseGun 5 / Pulsegun 8 Reinraum-Ionisiergerät / BS EN 61340-5-1. / Die Ionisationspistole PG-8 neutralisiert elektrostatische Aufladung schnell und sauber / Eigens entwickelt für den Reinraumeinsatz bei der Herstellung von Halbleitern und in der medizinischen Industrie / Der Filter mit 0,2 µm entfernt sämtliche Partikel in der Gas-/Luftversorgung / Hergestellt aus extrem reinem Material / Versorgt durch das Luftströmungsmessgerät (Best.-Nr. / 232-9050 / , separat erhältlich)
... > Ionisierung > Luftstromionisation > PulseGun 5
Weitere Suchbegriffe: Ionisierung, Luftstromionisation, PulseGun 5, 2329094, Lappen (Reinigung), Antistatic-Tuch und Reinigungsset, Mikrofasertuch, Brillenputztuch, Geschirrtuch, Reinigungstuch
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 399,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
RS Components
2329050
€ 589,00*
€ 700,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG