Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Geradverschraubung, 1/2"BSPT, 12mm - Herst.-Teile-Nr.: 0105 12 21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-231-4941
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0105 12 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Konisches BSP Außengewinde zum Anschluss an metrische Rohre Komplett mit Überwurfmutter und Ring

Typ=Kupplung
Ausrichtung=Gerade
Anschlüsse=1/2 BSPT Außen x Rohrverschraubung 12mm
Werkstoff=Messing
Marke=Legris
Bohrung ø=12mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1051221, 2314941, IndustrieFittings, Legris, Rohre Industrieleitungen, Rohre Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG