Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötzinn CRYSTAL 400 0,75mm - Herstellerartikelnr.: 291318


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-229-4263
Hersteller:  Multicore
Herst.-Nr.:  291318
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Multicore
Löten, Lötzubehör, Lötzinn, CRYSTAL 400, 60/40%, Zinn/Blei, 0.75mm, 250g
... > Lot mit oder ohne Flussmittelkern > Lot mit Flussmittelkern - Multicore > Multicore Crystal No-Clean Flux
Weitere Suchbegriffe: Lot mit Flussmittelkern - Multicore, Lot mit oder ohne Flussmittelkern, Lötdraht (Weichlot)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 11,69*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 11 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG