Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vierkantstab Edelstahl 10mm - Herst.Art-Nr.: LNSZS2268747


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108WZ-226-8747
Hersteller:  Macreadys
Herst.-Nr.:  LNSZS2268747
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
A2 - Vierkantstab
Halbzeug, Metall, Edelstahl, Stäbe, rostfrei, A2, Vierkant, 10mm, 1.5m // Werkstoff=304S15, Form=Quadratstab, Stärke=10mm // 304S31 & 304S15 (1.4301) A2 / 303S31 (1.4305) Stainless Steel Rod & Hex Bar / HEX - BS970 Part 3 303S31 / BSEN 10088-3 / Round Bar - BS970 Part 1 1983 303S31 / Austenitic stainless steel / Contains additional sulphur to induce free machining properties / High corrosion resistance and non-magnetic
... > Edelstahl > Vierkant-, Winkelprofile und Tafeln Güte 304 (A2) > 304S31 & 304S15 (1.4301) A2
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Vierkant- Winkelprofile und Tafeln Güte 304 (A2), 304S31 & 304S15 (1.4301) A2, 2268747, Halbzeug, Metall, Flachmaterial (Stahl unlegiert), Breitflachstahl (Stahl unlegiert), Flacheisen (Stahl unlegiert), Flachstahl (Stahl unlegiert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 45,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG