Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Georg Fischer ABS Bogen 90°, 1/2" x 1/2", Länge 30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-224-5570
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     729101106
EAN/GTIN:
     7612988570456
Suchbegriffe:
ABS-Bogen
PVC-Bogen
PVC-Winkel
pvc bogen
Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie.
Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Material = ABS
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Passende Rohrgröße = 1/2Zoll
Passende Rohrgröße 1 = 1/2Zoll
Länge = 30mm
Weitere Suchbegriffe: 2245570, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrfittings & Zubehör, Klebefittings, PVC & ABS, Georg Fischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG