Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schiebetürprofil 10mm PVC 2m - Herst.Art-Nr.: 3842526591


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-223-600
Hersteller:  Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:  3842526591
EAN:  k.A.
Flexibles, Montagesystem, Struktursystem, Mechanik, Grundelemente, Schiebetürprofil 10mm PVC 2m // Typ=B, Kompatibel mit Nutgröße=10mm, Werkstoff=PVC // Schiebetürprofile / Variofix-Blocks S / Used to secure panels and create an enclosure / Blocks are supplied with M4 (20), M5 (30, 40//45) nut / Note M4 and M5 screws are not included
... > BOSCH Alu Struktursysteme > Tür- und Fensterzubehör > Schiebetürprofile
Weitere Suchbegriffe: BOSCH Alu Struktursysteme, Tür- und Fensterzubehör, Schiebetürprofile, 223600, Flexibles, Winkelprofil (Nichteisenmetall), Winkel-Alu, Aluminium-Winkelprofil, L-Profil (Nichteisenmetall), Winkelprofil (NE-Metall)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 13,75*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG