Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brechstange 150mm - Herst.Art-Nr.: 218


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-222-2195
Hersteller:  Britool
Herst.-Nr.:  218
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Brechstange
Hebeleisen
Werkzeug, Brecheisen, Brechstange, Stemmeisen, 300mm // Werkstoff=Chrome Alloy Steel, Länge=300mm, Durchmesser mm=11mm, Greiferenden=Ja // Lackierte Brecheisen / Wrecking Bar, General Purpose / Chisel point / nail remover design / Painted finish
... > Brecheisen > Brecheisen und Brechstangen > Lackierte Brecheisen
Weitere Suchbegriffe: Brecheisen, Brecheisen und Brechstangen, Lackierte Brecheisen, 2222195, Nageleisen, Werkzeug (Hand- diverses nicht klassifiziert), Nietmuttersetzgerät, Hebestange
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 13,10*
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 18,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG