Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband Schwarz/Gelb - Herst.Art-Nr.: R58C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-219-7881
Hersteller:  Signs & Labels
Herst.-Nr.:  R58C
EAN:  k.A.
Klebe, Band, reflektierend, 100mm, 25m, schwarz, gelb // Produktkategorie=Reflektorband, Druckrollenapplikator, Verpackungsart=Klebeband, Farbe=Schwarz/Gelb, Breite=100mm, Verpackungseinheit=1 // Reflektorband / 425 Aluminiumfolienbänder / Weiche silberne Aluminiumfolie in Kombination mit einem synthetischen Hochleistungsakrylklebstoff für ausgezeichnete Temperatur- und Umgebungsbeständigkeit. Ideale Klebe- und Abdichtungseigenschaften. / UL-Zulassung für Klasse L für geringe Entflammbarkeit / Geeignet für langfristige Anwendungen im Innen-/Außenbereich / Reflektierende Rückseite bietet ausgezeichnete Strahlungseigenschaften für Wärme und Licht / Gutes Dichtungsmittel mit extrem geringer Feuchtigkeitsübertragung / Starke Folienrückseite für Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen / Langfristige Temperaturbeständigkeit ?55 bis +150 °C / Länge: 55m
... > Bodenmarkierung > Aluminiumfolienbänder > Reflektorband
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Aluminiumfolienbänder, Reflektorband, 2197881, Klebe, Band, reflektierend, Warnschild, Schild (Warn-), Warnaufsteller
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 163,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG