Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FOTOZELLE ELEKTRONISCH - Herst.Art-Nr.: ER12RN DRG180


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-215-9609
Herst.-Nr.:  ER12RN DRG180
EAN:  k.A.
Beleuchtung, Fotozelle, elektronisch // Typ=Photocell, Erfassung=Unfiltered Silicon Photodiode, Montage=Remote, Betriebsspannung=220 to 270V // 2-teiliger Beleuchtungsregler / Surface Mounting Socket / BS6972 and BS5733 / Suitable for 3-pin Klik plugs
... > Lichtsteuerungen > Tageslicht-Beleuchtungssteuerungen > 2-teiliger Beleuchtungsregler
Weitere Suchbegriffe: Lichtsteuerungen, Tageslicht-Beleuchtungssteuerungen, 2-teiliger Beleuchtungsregler, 2159609, Beleuchtung, Fotozelle, elektronisch, Spezialleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 26,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG