Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betonbohrer 5,5x85mm - Herst.Art-Nr.: 215243


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-215-243
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  215243
EAN:  k.A.
Werkzeug, Bohrer, Steinbohrer, Mauerbohrer, gewalzt, Karbidspitze, 5.5mm, 85mm // Ø=5.5mm, Oberfläche=Kupfer-Hartlot, Hammerschlagfest=Ja, Länge=85mm, Werkstoff=Karbid-Schlagbohrerspitze // Gewalzt, geschmiedet / Bohrer, gewalzt und geschmiedet / Gewalzte Spiralbohrer mit Karbidspitze mit Kupferhartverlötung für Schlagbohrmaschinen / Gerader Schaft
... > Steinbohrer > Steinbohrer > Gewalzt, geschmiedet
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Gewalzt geschmiedet, 215243, Werkzeug, Mauerbohrer, Hammerbohrer, Bohrkrone
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 0,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG