Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

2,0D Lochblech 0,5x1,0 - Herst.-Teile-Nr.: 210-3678


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-210-3678
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  210-3678
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lochblech
Galvanised perforated sheet. Can be painted after degreasing. Selvedged border configuration
Werkstoff=Galvanisierter Stahl
Offener Bereich %=47%
Ø Bohrung=2mm
Blattgröße=1000 x 500mm
Stärke=0.7mm
Lochform=60°
Muster Nr.=4
... > Werkstatt-Verbrauchsmaterialien > Halbzeug-Werkstoffe > Perforierte Bleche
Weitere Suchbegriffe: Perforierte Bleche, Bleche, Blech, Halbzeug, Stahl, 2103678, verzinkt, Perforiert, Lochblech (Stahl legiert)
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
3 Tage
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 11 Paketen.
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,56* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG