Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IMI Norgren 90° Winkeladapter mit Gelenk, R1/4 Außengewinde, Push In8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-210-2394
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft Winkelstück
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
90° mit drehbarem Kniestücke mit konischem BSP für einfache Rohr einsetzen für schnelle Montage.
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Rohr-Verbindung = Einsteckmontage 8 mm
Rohranschluss - Rohrgröße = 8mm
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/4Zoll
Winkel = 90°
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Gewindeanschluss - Gender = Stecker
Hersteller Serie = 1014
Rohranschluss - Typ = Push-In
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplung, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Einschraubwinkel, Gewinde Bogen, Gewinde Einschraubstutzen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik Gewinde Einschraubstutzen, Pneumatik Kupplung, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Pneumatik Winkelstück, Pneumatikkupplung, Pneumatische Steckverbinder, Pneumatischer Winkelverbinder, Steckverschraubung, Wasser Gewinde Einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Schraubverbindung Pneumatik , Winkelverbinder Pneumatik, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftkupplungen messing, druckluft gewinde kupplung, einschraubverschraubung norgren, 2102394, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Pneumatik Adapter, Fittings und Verschraubungen, Pneumatik Winkelanschluss Fittings, IMI Norgren
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,00*
1
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 4,18*
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,20*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 4,644*
€ 5,314*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,314*
€ 6,32366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,154*
€ 6,13326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,934*
€ 5,87146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,714*
€ 5,60966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,644*
€ 5,52636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
101470528
ab € 3,27*
Sonstiges
IMI Norgren
101470838
ab € 4,22*
Sonstiges
IMI Norgren
101470848
ab € 7,17*
Sonstiges
IMI Norgren
101471038
ab € 4,70*
Sonstiges
IMI Norgren
101471438
ab € 7,48*
Sonstiges
IMI Norgren
101471448
ab € 7,45*
Sonstiges
IMI Norgren
101470518
ab € 3,24*
Sonstiges
IMI Norgren
101471048
ab € 4,65*
Sonstiges
IMI Norgren
101471248
ab € 5,50*
Sonstiges
IMI Norgren
101471028
ab € 3,25*
Sonstiges
IMI Norgren
101471228
ab € 3,96*
Sonstiges
IMI Norgren
101470428
ab € 2,87*
Sonstiges
IMI Norgren
101470628
ab € 2,77*
Sonstiges
IMI Norgren
101471018
ab € 4,08*
Sonstiges
IMI Norgren
101470418
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG