Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anschlussstück Pneumatik - Herst.-Teile-Nr.: 100201200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-210-1723
Hersteller:
     Norgren
Herst.-Nr.:
     100201200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Hersteller Serie=10020
Rohranschluss A=Einsteckmontage 12 mm
Rohranschluss B=Einsteckmontage 12 mm
Material =Messing
Oberflächenbeschaffenheit=Vernickelt
Betriebsdruck max.=18bar
Betriebstemperatur min.=-20°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerade Steckverbinder, Hydraulik Anschlussstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatische Steckverbinder, anschlussstück messing, 2101723, Norgren, Pneumatik Adapter Fittings Verschraubungen, Pneumatik Hydraulik Antriebselemente, PneumatikGerade RohrzuRohrAdapter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 4,50*
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,16*
€ 4,63*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,40*
€ 7,10*
18 Tage
k.A.
10
pro Stück
€ 6,20*
€ 7,84*
Lager 108
3 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 26,72*
€ 32,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung: Baureihe C
LANDEFELD
11660
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG