Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrentgrater 3-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-206-3479
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2063479
EAN/GTIN:
     5056111959107
Suchbegriffe:
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Rohrfräser
rohr-entgrater
Eine kompakte Einheit mit drei Stahlschneidern in einem robusten Kunststoffgehäuse. Zum Entgraten von Rohren in 3–42 mm (1/8 bis 1 5/8 Zoll), für den Einsatz an Kupfer, Aluminium oder Messing, für Innen- und Außenkante geeignet
Verwendung = Rohrentgrater
Entgrater-Bereich max. = 32mm
Entgrater-Bereich min. = 3mm
Modell = DEBURRER
Weitere Suchbegriffe: 2063479, Halbzeuge und Schleifmittel, Polieren & Finishen, Entgratungswerkzeug, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Noga
BS 9999
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG