Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flussmittel Reiniger Fluxclene - Herst.Art-Nr.: ERFLU400DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-205-8449
Hersteller:  HK Wentworth
Herst.-Nr.:  ERFLU400DB
EAN:  k.A.
Reiniger, Flussmittel, Flussmittelreiniger // Hauptanwendungskategorie=Lötung, Leiterplatten, Produktkategorie=Schnell trocknend, Pakettyp=Spray, Verpackungseinheit=400ml // Flussmittel-Reiniger, FLU / Schaumreiniger, Safewash 2000 / Wasserlöslicher, geruchsarmer Reiniger ohne ozonschädliche Chemikalien, zum Entfernen von Flussmittel-Rückständen / Biologisch abbaubare Lösungsmittel / Geeignet für Ultraschallbäder und Tauchtanks, für Siebdruckmaschinen und zum Entfetten / Gute Verträglichkeit mit empfindlichen Metallen / Empfindliche Werkstoffe und Dichtungen vorher auf Verträglichkeit prüfen
... > Elektronik-Reiniger > Leiterplatten-Prozessreiniger > Flussmittel-Reiniger, FLU
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten, Leiterplattenreiniger, Lötchemie, Reinigungsschaum, Schaumreiniger, Elektronik-Reiniger, Leiterplatten-Prozessreiniger, Flussmittel-Reiniger FLU, 2058449, Reiniger, Universalreiniger, Industriereiniger, Pflegereiniger, Oberflächenreiniger, Reinigungsmittel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 9,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 51 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG