Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dichtband mittelfest 3x12mm 30m - Herst.Art-Nr.: 2050928


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-205-0928
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  2050928
EAN:  k.A.
Klebeband, Schaumstoff, Dichtung, grau, 3mm, 12mm // Anwendung=Abdichten, Dämpfen, Werkstoff=PVC, Dichte=Mediumg/cm³, Stärke=3mm, Breite=12mm, Länge=30m, Klebendstoff=Druckempfindlich, Farbe=Grau // PVC-Dichtung, mittelfest / PVC-Dichtung, schwarz / Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position / Exzellente Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Oxidation für eine lange Haltbarkeit der Dichtung / Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression und Materialersparnis gegenüber offenzelligen Schaumstoffen / Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben / Breites Anwendungsspektrum in Klimaanlagenbau, Telekommunikation, Luftfahrt, Schiffahrt und Automobilindustrie
... > Schaumstoff-Dichtbänder > Schaumbänder und doppelseitige Bänder > PVC-Dichtung, mittelfest
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoff-Dichtbänder, Schaumbänder und doppelseitige Bänder, PVC-Dichtung mittelfest, 2050928, Klebeband, Schrumpfband, Wärmeschmelzend, Wärmeschmelzband, Abdichtband
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 8,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG