Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T1.1/4 Signalleuchte Klar, Stiftanschluss, 24 mA 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-198-719
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A1624
EAN/GTIN:
     4536853009625
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Einbau-Anzeigelampen für Montagebohrungen mit 12 mm Durchmesser.
UL und CSA Zulassung. Verschiedene Linsenfarben. Passende Anzeigelampen. Leuchten können von der Plattenvorderseite aus gewechselt werden. LED-Leuchten verfügbar (12 V = max. 14 V und 24 V = max. 28 V)
Nennspannung = 24 V ac/dc
Lampensockel = Führungsstifte
Stromstärke = 24 mA
Lampengröße = T1 1/4
Linsenfarbe = Klar
Lebensdauer = 16000h
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 1,98*
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,36*
17 Tage
k.A.
1
€ 4,45*
ab € 3,46*
€ 4,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A165L-AG
ab € 3,04*
Zubehör
Omron
A165L-JR
ab € 3,03*
Zubehör
Omron
A165L-JW
ab € 3,03*
Zubehör
Omron
A165L-TG
ab € 3,03*
Zubehör
Omron
A165L-TW
ab € 2,73*
Zubehör
Omron
A165-CAA
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG