Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rohrschellen M10 Schraube M5 16-18mm - Herst.Art-Nr.: PCH-1618


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-197-1509
Hersteller:  Unistrut / Greenwoods
Herst.-Nr.:  PCH-1618
EAN:  k.A.
Rohr, Befestigung, Rohrschelle, Gewindeauge, M8, M10, Schraube, M5, 16-18mm // Typ=Gewinde-Rohrschelle, gummigelagert, Lochgröße=M8/M10, Max. Rohrdurchmesser=15 mm, Maximale Last=50kg, Werkstoff=Stahl, verzinkt // Rohrschellen mit Schraube / Un-clamped Pipe Hangers
... > Rohrschellen und Klemmhalterungen > Gewindestangen-Rohrbefestigungen und -aufhängungen > Rohrschellen mit Schraube
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen und Klemmhalterungen, Gewindestangen-Rohrbefestigungen und -aufhängungen, Rohrschellen mit Schraube, 1971509, Schlauchschellen, Schlauch-Schellen, Quetsch-Schelle, Quetschschellen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 13,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG