Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 25K/W, 25 x 20.5 x 7mm, für TO-220, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-189-9306
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK220SA220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fingerkühlkörper
Alle Aufsteckkühlkörper sind aus schwarz eloxiertem Aluminium-Druckguß gefertigt. Die Kühlkörper der Serie FK 237 haben folgende Merkmale:
Zur Verwendung mit = TO-220
Länge = 25mm
Breite = 20.5mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 25 x 20.5 x 7mm
Wärmewiderstand = 25K/W
Montage = Schraubmontage
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1899306, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,58*
€ 5,90*
ab € 0,264*
€ 0,59*
€ 4,50*
ab € 0,48*
€ 0,67*
€ 5,95*
ab € 0,635*
€ 1,487*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK5
ab € 10,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK10
ab € 16,16*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 220-4
ab € 0,325*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 220 V
ab € 0,44*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO220
ab € 0,0179*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL-TO220/1
ab € 0,0216*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 6
ab € 0,0267*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 220
ab € 0,46*
Zubehör
STONECOLD
TO220-SET
ab € 0,233*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-220
ab € 0,176*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 225
ab € 0,87*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 210
ab € 0,98*
Zubehör
FIX&FASTEN
TO-220
ab € 0,193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG