Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 15K/W, 30 x 25.4 x 13mm, für TO-220, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-189-9277
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK216SACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Alle Kühlkörper dieser Baureihe sind aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt.
Zur Verwendung mit = TO-220
Länge = 30mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 30 x 25.4 x 13mm
Wärmewiderstand = 15K/W
Montage = Clip, Schrauben
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 15k/w, 1899277, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,76*
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,80*
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 0,99*
€ 5,95*
ab € 0,749*
€ 1,497*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK5
ab € 10,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK10
ab € 16,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 220-4
ab € 0,325*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 220 V
ab € 0,44*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO220
ab € 0,018*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL-TO220/1
ab € 0,0217*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 6
ab € 0,0268*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 220
ab € 0,46*
Zubehör
STONECOLD
TO220-SET
ab € 0,233*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-220
ab € 0,174*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 225
ab € 0,87*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI 220 210
ab € 0,98*
Zubehör
FIX&FASTEN
TO-220
ab € 0,194*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG