Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 15K/W, 30 x 25.4 x 13mm, für SOT-32 TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-189-9261
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK214SACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Alle Kühlkörper dieser Baureihe sind aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt.
Zur Verwendung mit = SOT-32, TO-220
Länge = 30mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 30 x 25.4 x 13mm
Wärmewiderstand = 15K/W
Farbe = Schwarz
Material = Kunststoff
Oberfläche = Schwarz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 15k/w, 1899261, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,88*
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 0,88*
€ 5,95*
ab € 0,741*
€ 1,537*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0935*
Zubehör
Multicomp
MK3306
ab € 0,0944*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,089*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG