Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK85-100-SA Kühlkörper 0.9K/W, 100 x 160 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-189-8533
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK85-100-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Der Kühlkörer SK 85 ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar
Länge = 100mm
Breite = 160mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 100 x 160 x 40mm
Wärmewiderstand = 0.9K/W
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1898533, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, SK85100SA
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 14,49*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 11,78*
€ 14,50*
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 19,82*
€ 4,50*
ab € 18,38*
€ 21,96*
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,40*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 48,26*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,11*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,74*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 61,17*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,64*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,89*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 76,59*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,65*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,84*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,35*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,70*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,03*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG