Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK56-75-SA Kühlkörper 0.45K/W, 75 x 300 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-189-8410
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK56-75-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Der Kühlkörper SK 56 ist in den Längen 75mm, 100mm, 150mm und 200mm lieferbar
Länge = 75mm
Breite = 300mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 75 x 300 x 40mm
Wärmewiderstand = 0.45K/W
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1898410, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, SK5675SA
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 24,78*
€ 4,50*
ab € 21,17*
€ 25,95*
€ 5,90*
ab € 18,86*
€ 27,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,72*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,97*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,60*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,83*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,12*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,62*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,22*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,44*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,24*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,70*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,91*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,84*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,91*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG