Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK85-75-SA Kühlkörper 1.1K/W, 75 x 160 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-189-8195
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK85-75-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 1,1k/w
Der Kühlkörer SK 85 ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar
Länge = 75mm
Breite = 160mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 75 x 160 x 40mm
Wärmewiderstand = 1.1K/W
Farbe = Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1898195, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heizung & Kühlung, Fischer Elektronik, SK8575SA
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,61*
€ 12,06*
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 15,63*
€ 4,50*
ab € 13,91*
€ 18,61*
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 19,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,75*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,96*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,42*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,82*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 2,15*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 5,63*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-136
ab € 2,19*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-139
ab € 2,41*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-142
ab € 7,18*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-153
ab € 0,70*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-156
ab € 0,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-159
ab € 1,89*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-154
ab € 0,82*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-157
ab € 0,89*
Zubehör
AG TERMOPASTY
AGT-160
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG