Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektronik Vornschneider ohne Wate 115mm - Herst.Art-Nr.: 64 12 115 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-187-8270
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  64 12 115 SB
EAN:  k.A.
Werkzeug, Zange, Elektronik, Seitenschneider, Vornschneider, kleine, Facette, 115mm // Schneidleistung/Kupferdraht=2.0mm, Schneidleistung/Eisendraht=0.8mm, Schneidleistung/Weichstahldraht=0.5mm, ESD-Sicherheit=Nein, Griffmaterial=Mehrkomponenten, Integrierte Rückstellfeder=Ja, Bündiger Schnitt=Ja // Elektronik-Vornschneider / Zangensatz ESD, 6-teilig / Elektronik-Zangen und -Seitenschneider aus Spezial-Werkzeugstahl, mit polierten Köpfen / Mit rutschfesten, elektrisch ableitenden Mehrkomponenten-Griffhüllen / Ausgestattet mit Doppelfedern / Lieferung in Kunststoff-Etui mit Gummiband-Zangenhalterungen und Reißverschluss
... > Präzisionsseitenschneider > Knipex > Elektronik-Vornschneider
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsseitenschneider, Elektronik-Vornschneider, 1878270, Vornschrägschneider, Bolzenschneider, Schrägvornschneider, Schräg-Vornschneider
Angebote (3)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 9,40*
€ 28,17*
RS_Components
€ 6,95*
€ 29,39*
7 Tage
€ 7,50*
€ 31,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG