Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reparatur-Lötstation WR 3000M - Herst.Art-Nr.: WR3000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-186-624
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  WR3000M
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Löttechnik
Löten, Reparatur, Entlötstation, Heißluft, digital, WR3000M, Set // Hauptanwendungskategorie=Reworking, Produktkategorie=Löt- / Entlötstation, Hersteller branchenbekannt=Weller, Leistungsabgabe der Stromversorgungseinheit=420W, Griffsätze=WP 80, DSX 80, HAP 200, Tischstative und Zubehör=WDH 30 // Reparaturstation WR 3000M / HAP200 Heißluft-Lötkolben und Sicherheitsablage / Der HAP200 Heißluft-Lötkolben wird gemeinsam mit der WR3M Steuereinheit eingesetzt. Düsen sind separat zu erwerben (die aktuellen Angebote werden online gezeigt). Diese Düsen sind auch geeignet für den Heißluft-Lötkolben HAP-1. / Es gibt zwei Arten von SMD-Düsen:- / Typ D: 2 Seiten beheizt / Typ Q: 4 Seiten beheizt
... > Lötstationen > Stationssysteme - Vakuum > Reparaturstation WR 3000M
Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Stationssysteme - Vakuum, Reparaturstation WR 3000M, 186624, Lötwerkzeug, Lötstation, Lötgarnitur, Entlöter, Lötkolben, Lötpistole
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,25*
€ 1.890,00*
RS_Components
Frei Haus
€ 1.990,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,00*
€ 2.368,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG