Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchte mit 127mm Lupe - Herst.Art-Nr.: 8310-122-3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-186-3307
Hersteller:  Luxo
Herst.-Nr.:  8310-122-3G
EAN:  k.A.
Messzeug, Leuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatzlupe, beleuchtet, Tischmontage, 22W, Leuchtstofflampe // Linsengröße=127 Ømm, Max. Reichweite=1150mm // 127mm Lupe mit Leuchtstofflampe / Arbeitsplatzlupe, beleuchtet / Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester / Ein-/Ausschalter am Lampenkopf angebracht / Einfache Befestigung durch mitgelieferten Tischfuß, max. 60mm / Schwarze, zweipolige Anschlussleitung, ca. 1,5m / Eine Tageslicht-Glühlampe 230V/40W Kerzenform mit E14 Schraubsockel im Lieferumfang
... > Tischlupen > Lupenleuchten > 127mm Lupe mit Leuchtstofflampe
Weitere Suchbegriffe: Lupe, Tischlupen, Lupenleuchten, 127mm Lupe mit Leuchtstofflampe, 1863307, Lupen, Linsen, Binocular, Taschenlupe, Fadenzähler, Stiellupe
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 209,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG