Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sägeblatt 300x25x1,25mm 10tpi - Herst.Art-Nr.: AX0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-185-5132
Hersteller:  LS Starrett
Herst.-Nr.:  AX0001
EAN:  k.A.
Werkzeug, Sägeblatt, Bügelsäge, HSS, 10tpi, 300x25x1.25mm // Länge=300mm, Anzahl der Zähne pro Zoll=10, Stiftlochdurchmesser mm=8.5 , Stärke=1.25mm, Breite=25mm, Werkstoff=HSS, Stiftlochdurchmesser=0.335 // HSS Power Hacksaw Blades / Hammerfeste Bohrkronen,SDS-plus
... > Sägeblätter für Bügelsägen > Elektrische Bügelsäge > HSS Power Hacksaw Blades
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter für Bügelsägen, Elektrische Bügelsäge, HSS Power Hacksaw Blades, 1855132, Werkzeug, Bügelsäge, HSS, Säge (elektrisch nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 6,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG