Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nylon StabNylon6 Stab - Herst.Art-Nr.: 1847169


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-184-7169
Hersteller:  Ensinger
Herst.-Nr.:  1847169
EAN:  k.A.
Halbzeug, Kunststoff, Nylon6, rund, Rundmaterial, naturfarben, 110mm, 0.5m // Werkstoff=Cast Nylon 6, Zustand=Rod, Farbe=Natur, Stangendurchmesser=110mm // Gussnylon 6 / Nylon 6 / Black extruded Nylon 6 containing MoS / 2 / / Good sliding and dry running properties / Resistant to oils, grease, petrol etc. / Easily welded, bonded, machined and polished / UV and weather resistant / Suitable for friction bearings/strips, gears, castors, pulleys, chains, wheels and machine parts etc / Black in colour
... > Nylon-Halbzeuge > Natürliches und Gussnylon > Gussnylon 6
Weitere Suchbegriffe: Nylon-Halbzeuge, Natürliches und Gussnylon, Gussnylon 6, 1847169, Halbzeug, Kunststoff, Nylon6, rund, Flachmaterial (Kunststoff), Flachstab (Kunststoff)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 44,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 11 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG