Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108WZ-158-5726 Herst.-Nr.: 78 03 125 RS EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Werkzeug, Elektronik, Super-Knips, Edelstahl, ohne Drahtklemme, 125mm // Typ=Edelstahl-Seitenschneider ohne Drahtklemme, Schneidleistung=Kupfer 0.6 mm, Stahl weich 1.0mm, ESD-Sicherheit=Nein, Gesamtlänge=125mm, Backenlänge=9mm // Elektronik Super-Knips / ESD Elekronik-Seitenschneider / Produktbereich von ESD-Elektronikschneidern, genau nach DIN gefertigt / DIN ISO 9654 / Pràzisions-Seitenschneider mit antistatischen Grüffhüllen / Alle Schneider mit Durchgestecktes Gelenk / Aus Qualitätsstahl gefertigt / Made in Germany |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, Elektronik-Seitenschneider, Elektronik Super-Knips, 1585726, Vornschrägschneider, Bolzenschneider, Schrägvornschneider, Schräg-Vornschneider |
|  |  |
|
 |  | Angebote (17) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 10,14* |  |  |  | | 8 Tage |  |  | 1 |  | pro Packung |
€ 3,85* |
€ 10,22* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 10,98* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 9,40* |
€ 11,52* |  |  |  | RS_Components | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | € 15,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,70* | € 17,49 | Ähnlich | | | | € 16,45* | € 19,58 | Ähnlich | | | | € 16,55* | € 19,69 | Ähnlich | | | | € 16,30* | € 19,40 | Ähnlich | | | | € 18,60* | € 22,13 | Ähnlich | | | | € 27,70* | € 32,96 | Ähnlich | | | | € 24,55* | € 29,21 | Ähnlich | | | | € 29,35* | € 34,93 | Ähnlich | | | | € 24,70* | € 29,39 | Ähnlich | | | | € 21,85* | € 26,00 | Ähnlich | | | | € 22,95* | € 27,31 | Ähnlich | | | | € 27,05* | € 32,19 | Ähnlich | | | | € 26,45* | € 31,48 | Ähnlich | | | | € 28,20* | € 33,56 | Ähnlich | | | | € 23,85* | € 28,38 | Ähnlich | | | | € 27,10* | € 32,25 | Ähnlich | | | | € 23,30* | € 27,73 | Ähnlich | | | | € 16,26* | € 19,35 | Ähnlich | | | | € 15,59* | € 18,55 | Ähnlich | | | | € 23,91* | € 28,45 | Ähnlich | | | | € 24,16* | € 28,75 | Ähnlich | | | | € 17,23* | € 20,50 | Ähnlich | | | | € 24,66* | € 29,35 | Ähnlich | | | | € 32,02* | € 38,10 | Ähnlich | | | | € 36,76* | € 43,74 | Ähnlich | | | | € 35,59* | € 42,35 | Ähnlich | | | | € 31,09* | € 37,00 | Ähnlich | | | | € 34,71* | € 41,30 | Ähnlich | | | | € 32,35* | € 38,50 | Ähnlich | | | | € 31,09* | € 37,00 | Ähnlich | | | | € 34,71* | € 41,30 | Ähnlich | | | | € 16,09* | € 19,15 |
|  |  |
|
 |
|
|