Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mini-Staubsauger Convac VAC3000PEU 800W, 220 ? 240Vac, Kabellänge: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-157-6946
Hersteller:
     Convac
Herst.-Nr.:
     VAC3000PEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servicestaubsauger
Tonersauger
Tonerstaubsauger
tonerstaubsauger 800 watt
Ein kompakter Techniker-Staubsauger für 220/240V AC Netzbetrieb. Der leistungsstarke 700W Motor macht diesen Staubsauger ideal geeignet zur Reinigung von Kopieren und anderen Bürogeräten. Der Staubsauger wird mit einem Schlauch, einer Ritzen-Düse, einer flexiblen Gummidüse und einem flexiblen Schlauch mit Aufnahme für Bürsten geliefert. Zehnerpackungen mit gelben Filtertüten sowie die sekundäre Filtertasche aus Textil-Gewebe können separat bestellt werden.
Gefertigt nach IEC335-2.69, VDE0700 und BS5415. Für Toner geeignet. Integrierter Stauraum für Zusatzteile mit Deckel Warnlampe für vollen Filterbeutel. Übertemperaturschutz. 3m Netzanschlußleitung mit Euro-Stecker. Abmessungen (BxHxT): 457x190x241mm. Gewicht ca.: 5,5kg
Modellnummer = VAC3000PEU
Anwendung = Kleine Partikel
Trockenleistung = 2.5L
Mit/ohne Beutel = Beutel
Leistung = 800W
Versorgungsspannung = 220 - 240V ac
Stecker Typ = Eurostecker
Kabellänge = 3m
Weitere Suchbegriffe: servicestaubsauger, 1576946, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Staubsauger und Teppichreiniger, Staubsauger, Convac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,25*
€ 481,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,76*
€ 451,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Convac
VAC150RS
ab € 51,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG