Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antistatik Spray 250ml - Herst.Art-Nr.: ERASA250ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108WZ-155-8184
Hersteller:  HK Wentworth
Herst.-Nr.:  ERASA250ML
EAN:  k.A.
Wartung, Reiniger, ESD, Antistatik Spray in Pumpflasche 250ml // Geeignet für=Reducing static build-up, Kapazität=250ml // Pumpspray, antistatisch / Anti-Static Starter Kit / This anti-static starter kit contains 11 ESD and cleaning products in 1 kit. It also contains solutions for porous and non-porous surfaces. / Contains topical antistatic sprays for most material surfaces / Specialised cleaner for anti-static mats and table tops / ESD hand lotion for improved wrist strap performance and non contaminating / Pre moistened and dry swabs to use with cleaning solutions for use on sensitive electronics / Three types of pre moistened wipes for telephones & other surface areas / Anti-static wipes for all plastics i.e. keyboards / Hand cleaning wipe for ink removal
... > Statische Überwachung / Behandlung > Antistatik > Pumpspray, antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Statische Überwachung / Behandlung, Antistatik, Pumpspray antistatisch, 1558184, Reiniger, Universalreiniger, Industriereiniger, Pflegereiniger, Oberflächenreiniger, Reinigungsmittel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 5,55*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 26 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 101 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG