Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radial Kugellager 1-reihig, abgedichtet, NMB DDL-850ZZMTHA1P13LY121, Innen-Ø 5mm, Außen-Ø 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-138-641
Hersteller:
     NMB
Herst.-Nr.:
     DDL-850ZZMTHA1P13LY121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
138641
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Kugellager und N...
Kugellager
Metrische und zöllige Lager von NMB, gefertigt gemäß ABEC 5. Die Lager sind für den Einsatz mit Präzisionsinstrumenten, Kurvenschreibern usw. geeignet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Gleitlager und Flanschlager. Die metrischen und zölligen Lager kombinieren doppelte Schutzabdeckungen aus Metall, und die metrischen Gleitlager sind auch in Chromstahl erhältlich.
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 8mm
Kugellager = Radial
Axiallager-Breite = 2.5mm
End Typ = Abgeschirmt
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 130N
Material = Metall
Kugelmaterial = Martensitischer Edelstahl
Käfigmaterial = Metallkrone
Weitere Suchbegriffe: NMB, DDL850ZZMTHA1P13LY121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG