Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugellager, abgedichtet, NMB 609DDM5MTLY121, Innen-Ø 9mm, Außen-Ø 24mm - Herst.-Teile-Nr.: 609DDM5MTLY121


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-138-607
Hersteller:
     NMB
Herst.-Nr.:
     609DDM5MTLY121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
138607
Antriebselemente Kugellager Nadella...
Kugellager
NMB
Innendurchmesser = 9mm
Außendurchmesser = 24mm
Axiallager-Breite = 7mm
End Typ = Abgedichtet
Statische Traglast = 1.368kN
Material = Metall
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 3.297kN
Bohrung Typ = Parallel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG