Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Füße zum Ankleben - Herst.-Teile-Nr.: SJ 5017 BLACK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-120-6079
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5017 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummifuß
Stahl-Gummi-Fuß
gummifuß 3m
gummifüsse schwarz
Typ=Füße
Durchmesser=19.1 mm
Gesamthöhe=9.7mm
Material=Naturgummi
Fußform=Hemisphäre
Betriebstemperatur max.=+66°C
Betriebstemperatur min.=-34°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1206079, 3M, Gehäuse Lagerung Handhabung & Transport, Montagefüße fest, Nivellierung & Schwingungsdämpfung, SJ5017BLACK
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,25*
ab € 4,15*
€ 5,00*
Lager 108
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 7,53*
€ 9,63*
2
€ 7,95*
ab € 9,805*
€ 12,445*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,25*
€ 9,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,3765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG