Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phosphor Bronze Rohr, 13" x 1.75" AD x 1" ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108WZ-110-012
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     0110012
EAN/GTIN:
     5056070941618
Suchbegriffe:
Bronze Rohr
Phosphor-Bronze Rohr
Rundrohr (Halbzeuge)
bronze rohr
Die Stäbe und Rohre der RS-Pro-Serie aus Bronze lassen sich ausgezeichnet bearbeiten und haben einen hohen Grad an Korrosionsbeständigkeit.,Für verschiedene Arten von Anwendungen geeignet.
Gemäß BS1400: 1985: PBI Concast. Hergestellt auf Nenngröße + 1/32 Zoll plus Toleranz. Hohe mechanische Festigkeit/Freiheit von Porosität. Ausgezeichnete Bearbeitungseigenschaften. Geliefert in Längen von 13 Inch
Material = Phosphor Bronze
Form = Rohr
Länge = 13Zoll
Außendurchmesser = 1.75Zoll
Innendurchmesser = 1Zoll
Härte = 120 HB
Eignung = Lager, Zahnräder mit hoher Last, Pumpen, Ventile, Schneckenräder
Wärmeleitfähigkeit = 47W/mK
Höhe = 1.75Zoll
Zugfestigkeit = 420 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: 110012, Halbzeuge und Schleifmittel, Bronze & Rotguss, Rohre und Stäbe, Bronze Rohre und Stäbe, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG