Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adeunis RF WiFi Antenne ARF7941BA, Extern, 863 ? 870 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-914-4932
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF7941BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
WLAN Antenne
adeunis funkmodul
wlan antenne
Die Funkmodems der Serie ARF868 mit 500 mW einschließlich WLAN-Antenne von Adeunis RF sind in vier Ausführungen erhältlich: Intern ultralange Reichweite (ULR) (9144926), Extern ULR(9144935), Intern lange Reichweite (LR) (9144938) und extern LR (9144932). Mit dem Modem können Sie eine drahtlose bidirektionale Halbduplex-Datenübertragung herstellen. Eigenschaften und Vorteile der Funkmodems ARF868 mit ultralanger Reichweite. •DIN-Schienenmontage für industrielle Anwendungen. •Serieller SubD9-Steckverbinder für automatische Erkennung des Typs (RS232/RS485) und der Datenrate. •Repeater-Funktion verfügbar für Anwendungen in rauen Umgebungen und über lange Entfernungen. •20 km Reichweite. •–120 dBm Empfindlichkeit. •27 dBm abgestrahlte HF-Leistung. •2,4 kbit/s bis 57,6 kbit/s Datenraten. •4,5 V dc bis 36 V dc Stromversorgungsbereich. •Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +70 °C. •Erfüllt EN 300-220 V2010, EN 301-489, EN60950. Eigenschaften und Vorteile der Funkmodems ARF868 mit langer Reichweite. •DIN-Schienenmontage für industrielle Anwendungen. •Serieller SubD9-Steckverbinder für automatische Erkennung des Typs (RS232/RS485) und der Datenrate. •Repeater-Funktion verfügbar für Anwendungen in rauen Umgebungen und über lange Entfernungen. •7 km Reichweite. •-112 dBm Empfindlichkeit. •27 dBm abgestrahlte HF-Leistung. •2,4 kbit/s bis 57,6 kbit/s Datenraten. •4,5 V dc bis 36 V dc Stromversorgungsbereich. •Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +70 °C. •Erfüllt EN 300-220 V2010, EN 301-489, EN60950
Intern/Extern = Extern
Unterstützte Frequenzbänder = 863 - 870 MHz
Weitere Suchbegriffe: 9144932, Computertechnik und Peripheriegeräte, Funkmodule und Komponenten, WiFi Antennen, Adeunis RF
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 296,90*
€ 306,76*
Frei Haus
ab € 314,64*
€ 321,33*
Frei Haus
ab € 408,95*
€ 416,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adeunis RF
ACC1500AA
ab € 13,71*
Zubehör
Adeunis RF
ACC1500AD
ab € 23,62*
Zubehör
Adeunis RF
ACC1500AE
ab € 30,50*
Zubehör
Adeunis RF
ACC1500AC
ab € 55,55*
Zubehör
Adeunis RF
ACC1500AB
ab € 45,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG