Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Molex WiFi Antenne 105262-0002, Intern U.FL, 863 bis 870 MHz (ISM 868), 915 bis 928 MHz (ISM 915)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-819-7389
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105262-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
WLAN Antenne
wlan antenne
Die ISM eigenständige Antenne von Molex verfügt über drei verschiedene Mikro-Koaxialkabellängen: 100 mm (105262-0001), 150 mm (105262-0002) und 200 mm (105262-0003). Sie kann für drahtlose Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die lizenzfreien Frequenzen 868 MHz und 915 MHz verwendet werden. Die ISM-Antenne von Molex bietet eine bessere MobliquA™-Technologie, und mit ihrer Doppelbandfrequenz 868/915 MHz ist sie so konstruiert, dass sie in beiden Bändern einen Reflexionskoeffizienten von -11 dB bis -16 dB erreicht. Die eigenständige ISM-Antenne ist ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Leistung benötigen, dazu zählen medizinische und industrielle Anwendungen wie externe Sensoren, intelligente Messgeräte, Wireless-M-Bus-Geräte sowie ZigBee IEEE 802.15.4.
(ISM 868) Frequenzband: 863-870 MHz. (ISM 915) Frequenzband: 915-928 MHz. Patentierte MobliquA™-Technologie. Eingangsimpedanz: 50 Ohm (symmetrisch). Max. PWR: 2 W / 33 dBm. RoHS-konform und halogenfrei. Betriebstemperatur: -30 bis +75 °C. Einfache Bedienung. Poly-flexibles Klebeband auf der Antennenunterseite. Passend für den Mikro-Koaxial-SMD-Jack von Molex (Best.-Nr. 702-5425)
Intern/Extern = Intern
Unterstützte Frequenzbänder = 863 bis 870 MHz (ISM 868), 915 bis 928 MHz (ISM 915)
Anschlusstyp = U.FL
Antennentyp = Leiterplatte
Kabellänge = 150mm
Weitere Suchbegriffe: 8197389, Computertechnik und Peripheriegeräte, Funkmodule und Komponenten, WiFi Antennen, Molex, 1052620002
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,72*
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 7,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG