Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GPSMAP 62s - Herst.-Teile-Nr.: 010-00868-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-723-4736
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-00868-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Radio-Antenne
Immer wenn das Gelände unübersichtlich wird, können Sie sich auf das tragbare Navigationsgerät GPSMAP 62s verlassen. Mit neigungskompensiertem 3-Achsen-Kompass und barometrischem Höhenmesser kombiniert dieses wasserdichte GPS-Gerät höchste Präzision mit umfangreicher Funktionalität

Automatische Routenführung (von Wegbiegung zu Wegbiegung) Elektronischer Kompass: (neigungskompensiert, 3-Achsen) Schnittstelle: kompatibel mit USB und NMED 0183 Barometrischer Höhenmesser Geocaching-freundlich Kompatibel mit kundenspezifischen Karten Fotonavigation Jagd-/Angelkalender Sonnen- und Mondinformationen Gezeitentabellen Flächenberechnung Kundenspezifische interessante Orte Einheitenumrechnung Integrierter Speicher: 1,7 GB Kompatibel mit Garmin Connect™ Größe: 160 x 61 x 36 mm Anzeigeauflösung: 160 x 240 Pixel Anzeigetyp: transflektiv, TFT mit 65 K Farben Gewicht: 9,2 oz (260,1 g) mit Batterien 20 Stunden Batterielebenszeit Wasserdicht (IPX7)

Typ=Tragbares Navigationssystem
Anzeige=Transflektiv
TFT mit 65K Farben
Abmessungen der Anzeige=2.6in.
Merkmale=Automatische Routenführung
elektronischer Kompass
barometrischer Höhenmesser
Geocaching
kundenspezifische Karten
Fotonavigation
Jagd-/Angelkalender
Sonnen- und Mondinformationen
Flächenberechnung
kundenspezifische interessante Orte
Einheitenumrechnung
kompatibel mit Garmin Connect?
Batterielebensdauer=20Std.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gps handgerät garmin, 100086801, 7234736, Garmin, GPS, Informationstechnologie, Telekommunikation
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 239,29*
€ 245,02*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 239,60*
€ 245,33*
€ 5,95*
ab € 243,24*
€ 249,01*
€ 5,03*
ab € 258,74*
€ 264,68*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
€ 329,00*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garmin
901764
ab € 8,49*
Sonstiges
Format: 200x150
Garmin
010-11022-10
ab € 5,73*
Sonstiges
Format: 200x150
Garmin
010-10851-11
ab € 13,16*
Sonstiges
Format: 200x150
Garmin
010-10117-02
ab € 6,40*
Sonstiges
Format: 200x150
Garmin
010-11526-00
ab € 12,11*
Sonstiges
Produktabbildung
Garmin
010-10723-01
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG