Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Frequenzzähler, 53220A, 1 → 350MHz, 12 Stellen, 1 MΩ, 50 Ω, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-713-4295
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Die Serie 53200A ist eine neue Generation von 350 MHz HF- und Universal-Zählern/Zeitgebern mit außergewöhnlichen Leistungs- und Verwendbarkeitsstandards. Sie sind die ersten Frequenzzähler mit LXI-C-Kompatibilität. Ihre Hochgeschwindigkeitsmessungen und die integrierte Analyse bieten Funktionen, die bisher in normalen Frequenzzählern/Zeitgebern nicht verfügbar waren. Die Modelle der Serie 53200A bieten Auflösungen von bis zu 10 Stellen/Sekunde Frequenz (53210A 713-4286) oder 12 Stellen/Sekunde Frequenz (100 ps 53220A 713-4295, 20 ps 53230A 713-4298). Alle Modelle bieten integrierte Analyse- und grafische Darstellungsfähigkeiten, um den Einblick und die gelieferten Informationen zu maximieren.
Optionaler 6 GHz oder 15 GHz Eingang. 20 ps-Modelle mit monostabiler Auflösung. 1 M Messwertspeicher und Datenprotokollierung. LXI-C, LAN, USB, GPIB (optional) Großes grafisches Farbdisplay: Mathematik, Statistik, Histogramm, Tendenz-/Bandschreiber, Datenprotokollierung. 1 MSa durchgehend/lückenlose Messung und Zeitstempelfunktion (53230A). Optionale Pulsmikrowellenmessungen (53230A) und Batterie
Frequenz max. = 350MHz
Frequenz min = 1 (DC) mHz
Auflösung = 12 Stellen
Pulsweitenauflösung = 40ns
Spannungseingang max. = +5 V, +50 V
Spannungseingang min. = -50 V, -5 V
Eingangsimpedanz = 1 MOhms, 50 Ohms
Steckertyp = BNC
Abmessungen = 261.2 x 302.2 x 103.8mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Suchbegriffe: 7134295, Prüf- und Messtechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Keysight Technologies
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.105,06*
Frei Haus
€ 2.125,33*
Lager 108
Frei Haus
€ 2.150,51*
Frei Haus
€ 2.195,96*
€ 5,90*
€ 2.225,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,51*
€ 2.559,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 277,17*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 53,52*
Zubehör
Keysight Technologies
34191A
ab € 50,69*
Zubehör
Keysight Technologies
34194A
ab € 97,42*
Zubehör
Keysight Technologies
N2870A
ab € 209,60*
Zubehör
Keysight Technologies
N2873A
ab € 312,49*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 363,69*
Zubehör
Keysight Technologies
U1164A
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG