Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kapazitätsmessgerät U1701B - Herst.-Teile-Nr.: U1701B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-697-8892
Hersteller:
     Agilent Technologies
Herst.-Nr.:
     U1701B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmeßgerät
Zur Fehlersuche an Elektronikbaugruppen und passiven Bauelementen.

Auflösung 11.000 Digits Doppelanzeige mit Hinterleuchtung Großer Messbereich von 0,1 pF bis 199,99 mF Vergleichsmodus mit 25 Gruppen von Hoch-/Tief-Grenzwerteinstellungen Toleranzmodus 1 %, 5 %, 10 % und 20 % Relativmodus Hold- und Min-/Max-/Durchschnittsfunktion

Abmessungen H x B x T=184 x 87 x 41mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6978892, Agilent Technologies, Kalibrierungsgeräte Bauteilprüfung, LCRMessgeräte, Messtechnik
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,20*
€ 120,96*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
€ 124,00*
€ 5,95*
ab € 122,14*
€ 130,01*
€ 5,50*
ab € 126,69*
€ 134,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agilent Technologies
U1174A
ab € 15,14*
Zubehör
Agilent Technologies
U1176A
ab € 11,38*
Zubehör
Agilent Technologies
U5481A
ab € 22,39*
Zubehör
Agilent Technologies
U1781A
ab € 7,80*
Zubehör
Agilent Technologies
U1780A
ab € 26,35*
Zubehör
Agilent Technologies
U1782A
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG